詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-642

品名 : [EA864CD-641用] 増設用カメラ

仕様

メーカー NSK 型番 NS-SB81C
撮影範囲 水平87°、垂直48° 有効画素数 約200万画素
赤外線照射距離 12m 電源 DC9V/600mA
サイズ カメラ:84(W)×263.5(D)×81(H)mm
ソーラーパネル:225(W)×124(D)×175(H)mm
重量 カメラ:392g
ソーラーパネル:618g
付属品 カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル:約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット) 撮像素子 1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー
フレーム/解像度 最大15fps(HD)、最大10fps(FHD) レンズ 3.6mm F=1.8
最低照度 5Lux(IR照射0Lux) 人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m、水平110°垂直95°
防水性能 IP65 音声マイク 有
消費電力 270mA(IRオフ)、330mA(IRオン) 電源供給ケーブル 10m
使用温度環境 -10℃~40℃ 使用湿度環境 0~85%
充電池 ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間
フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)
電流(休止状態時) 180μA
ソーラーパネル電力給電 4W ソーラー種類 多結昌シリコン
材質 プラスチック 通信タイプ 無線方式
周波数帯域 2,400GHz~2,483GHz データーレート 4Mbps
変調方式/通信方式 GFSK/FHSS クランプ範囲 丸型:φ3~φ11mm
角型:11×11~30×30mm
EA864CD-641用増設用カメラ
追加説明
カタログ価格

29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2310ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top