詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-820

品名 : [防犯警備用] 録画機能付暗視カメラ(軽量)

暗闇をモノクロ映像で映し出す、撮影機能付き赤外線暗視カメラ

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 KC-NS04
商品名 IRナイトレコーダー 映像範囲 対角:10°
距離:1m
フラッシュ 無 電源 リチウムイオン充電池18650 3.7V 2000mAh(内蔵)
サイズ 121×99×50mm 重量 243g(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず)
焦点距離 (35mmフィルム換算)約180mm 有効画素数 約123万画素
ズーム デジタル1.7倍 8段階 動作環境 <Windows>10(32/64bit)~11
ファイル形式 静止画:JPEG
動画:MJPEG(AVI)
赤外線 赤外線850nm 5W 5段階
赤外線有効距離 約100m(IR:5設定時) ポート形状 Type-C
録画モード 1080FHD(1920×1080)30fps(補間)
1080P(1440×1080)30fps(補間)
720P(1280×720)30fps
シャッタースピード IR ON:1/20s
IR OFF:1/30s
外部メモリー microSDHCメモリーカード(スピードクラス4~10):4~32GB(別売) 付属品 ネックストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書
ISO感度 ISO400 露出補正 ±2EV 1/3ステップ
有効対物レンズ径 20mm 静止サイズ 12M(補間)、10M(補間)、8M(補間)、5M(補間)、3M(補間)
イメージセンサー 1/3型 CMOSセンサー 総画素数 約128万画素
レンズ f=25mm F1.55 液晶モニター 2.4インチ IPS 解像度240×320ピクセル
赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。
夜行性動物の観察から夜間の防犯警備活動まで、幅広い用途にお使いいただけます。
5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。
片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップとポーチも付属します。
視界が広い液晶モニター採用のため映像が見やすく、複数の人が同時に映像を確認することもできます。
映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。
撮影した動画や写真は本体の液晶モニターで確認できます。
USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のものを使用してください。
※Type-C to Type-Cケーブルでは充電できません。
追加説明
カタログ価格

31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 21:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2313ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top