詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CD-830A

品名 : 128GB [現場記録用]ボディカメラ(防水)

作業時や業務中の現場記録に!コンパクトサイズで屋外・屋内問わず手軽に撮影可能

仕様

メーカー デルタ 型番 D-2224
内蔵バッテリー 2600mAhリチウムイオンバッテリー 液晶モニター 2.0インチ
カメラ視野角 対角:92°
水平:74°
垂直:43°
記録媒体 128GBビルトイン内蔵メモリ
記録時間 最長25時間
(1080P時目安)
フォーマット形式 ビデオフォーマット:MOV
画像フォーマット:JPG
音声フォーマット:WAV
使用温度範囲 動作可能:-15~55℃
保管可能:-40~60℃
防水性能 IP55
本体サイズ 56×30×85(H)mm 重量 130g(ボディカメラ)
機能 動画撮影、写真撮影、夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能 付属品 装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル
現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ
バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能。また、本体にはビルトイン内蔵メモリを搭載し、128GBまで保存が可能。
シンプルな機能操作で素早く対応!サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。
先端にL字ハンガーが付いたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着できます。
赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適
動体検知モード搭載。(レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始)定点設置での監視撮影にも最適。
ドライブレコーダー機能搭載。本体設定で機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
追加説明
カタログ価格

33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能
  • 安心の防水仕様 IP55
  • シンプルな機能操作
  • 便利な装着アタッチメント
  • 動体検知モード搭載
  • ・定点設置\n高所にL字ハンガーで引っ掛けて設置、現場全体を撮影。装置など作動確認用として長時間の撮影にも。
  • 付属の装着アタッチメントで作業着などに直接装着
  • L字ハンガーは吊り下げることができ、ベルトなどに装着
  • ベストの肩章に装着も可能

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top