品番 : EA864CD-850
品名 : [単3x6本] 液晶画面付センサーカメラ(防雨型)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | SD3000LCD |
|---|---|---|---|
| ブランド | REVEX | 用途 | ・ストーカー対策に ・ゴミの不法投棄対策に ・侵入者対策に ・農作物荒し対策に ・車上荒らし対策に |
| 電源 | 単3形アルカリ電池6本(別売)、又はACアダプターEA864BC-100、-101(別売) | 電池寿命 | ・動画:1日15秒(8tps)を10回撮影時約3ヶ月 ・写真:1日3枚を10回撮影時約12ヶ月 (夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります。 |
| 電池切れ表示 | 動作ランプ赤が早く点滅/液晶画面に電池残量表示 | 人感センサー | 上下方向120°・左右方向120°(感知距離約5mまで) ※高さ1.5m設置時 |
| レンズ視野角 | 上下方向60°・左右方向100°(高さ1.5m設置時) | 画素数 | CMOS-最大100万画素(3段階切り替え可能) |
| 記録媒体 | 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) | 赤外線ブラックLED | 約3m=0.5W×8灯/約5m=0.5W×16灯 (20ルクス以下の時) ※スイッチ切替式 ※夜間撮影時に赤く光りません。 |
| 液晶画面 | 3.0インチ 横58mm×縦44mm(約) | 動作ランプ表示 | ON/OFF |
| 写真撮影サイズ/枚数 | QVGA 320×240・VGA 640×480・HD 1280×720/3枚・5枚・10枚 | 写真フレームレート | 3fps |
| 動画撮影サイズ/時間 | QVGA 320×240・VGA 640×480・HD 1280×720/15秒・30秒・60秒 | 動画フレームレート | 8fps/15ps/30fps |
| 音声録音 | ON/OFF モノラル ※動画のみ | タイマー撮影 | 1日のみ/毎日 |
| かんたん再生ボタン | 写真/動画 最新撮影データから連続再生 | 再生音量 | 小/中/大 |
| 再生画面拡大 | 2倍/4倍 | 再生速度 | 2倍/4倍 ※動画再生時のみ |
| データ保存形式 | 写真=jpg/動画=AVI ※上書き方式 | データ表示 | 年.月.日.時間表示 |
| 防水規格 | IPX5相当 ※雨がかかる場所もOK(電池使用時のみ) | 使用温度範囲 | 約-20~45℃ |
| 取付方法 | マグネット(内蔵)・ネジ(付属)・ヒモ、バンド(別売) | 本体サイズ | 105(W)×53(D)×105(H)mm |
| 本体重量 | 約260g(電池を含まず) | 材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | 取り付けマウント、USBケーブル | ||
| 侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカード(別売)に自動録画します。 | |||
| 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。 ※パソコンでも確認できます。(対応OS:windows7、8、10/MacOS10.6.8~) |
|||
| 電池式だからどこにでも設置できます。 | |||
| 夜間でも赤外線LEDで録画します。 | |||
| 音声録音もできます。 | |||
| 動画モード・静止画モードを選べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864BC-100 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(黒) |
| オプション | EA864BC-101 : ワイヤレスチャイム用ACアダプター(白) |
