品番 : EA864CD-85A
品名 : 防犯カメラ(屋内用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-AH622C |
---|---|---|---|
屋内用 | |||
撮像素子 | 1/2.9インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS |
走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
映像出力 | AHD出力/1080P(25/30)、 CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC ※AHD/CVBS 出力切替はメニュースイッチまたはUTCにて設定します。 |
有効画素数 | 1944(H)×1092(V) 212万画素 |
最低照度 | 0.0001Lux | レンズ | バリフォーカルオートレンズ(DCタイプ)付属 f2.8~12mm/F1.4~360 ※レンズ交換可 水平画角100°~29°/垂直画角75°~18° |
デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター | 電子感度アップ | 自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択 |
D-WDR | 自動/ON/OFF 選択 | UTC制御 | 可 |
電源 | DC12V±10% | 消費電流 | 通常100mA(MAX 150mA) |
使用条件 | -30℃~+40℃/80%RH以下 | サイズ | 59(W)×128(D)×63(H)mm |
重量 | 384g(本体・レンズ/突起部含む) | 付属品 | 広角バリフォーカルレンズ、 ACアダプタ(DC12V/1A)、 20mケーブル、 BNC/RCA変換コネクタ |
対応ビデオレコーダー | EA864CD-201C |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 02:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864CD-210B : 10m 延長ケーブル |
オプション | EA864CD-220B : 20m 延長ケーブル |