品番 : EA864CD-85BB
品名 : [EA864CD-85B用]レンズ
仕様
| メーカー | NSK | 型番 | A2V2812003 |
|---|---|---|---|
| イメージサイズ | 1/2.7型 | 解像度 | 5メガピクセル、IR対応 |
| 焦点距離 | f2.8~12mm/F1.4 | 水平画角 | 101°~35° |
| 垂直画角 | 73°~25° | フォーカス範囲 | 0.8m~∞ |
| マウント | CSマウント | フランジバックフォーカル | 12.526mm |
| 光学バックフォーカル | 6.69mm | 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
| サイズ | φ34×49.8mm | 重量 | 51g |
| 【EA864CD-85B用】レンズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 02:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2311ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CD-85B : 514万画素 防犯カメラ(屋内用) |
