品番 : EA864CD-861
品名 : [充電式] レコーダー(現場記録用)
超軽量70g!カメラが180°回転するミニモバイルレコーダー
仕様
| メーカー | ユニファイン(UniFINE) | 型番 | FT-RM-M7 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | ファインテック | 商品名 | ミニレコーダー M7 |
| カメラ | センサー:2MP CMOS GC2053 レンズ:F値2.5、D120°、0.3m~∞ 赤外線・IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能 |
液晶 | 1.3インチ 240X240 IPS、カラー液晶 |
| 記録媒体 | 16GB~512GBのMicroSDカードに対応 ※メモリーカード別売り |
対応OS | Windows XP以上、Mac 10.5以上、Android/iOS対応 |
| 画素数 | 200万画素 | 解像度 | 三段階調整:1920×1080P、1280×720P、848×480P フレーム数:30 |
| 動画形式 | H.264圧縮方式、MOV | 録音・写真形式 | 録音:MP3 写真:JPEG |
| 機能 | ループ録画、赤外線モード、動体検知など | 電源 | 入力DC5V/1A~2A |
| 電池 | 2200mAh/3.8V(リチウムイオンバッテリー内蔵) | 連続録画時間 | 最大10時間(満充電、480P、20℃、液晶消灯) |
| 充電時間 | 4.5時間以上 | 外部接続 | USB Type-C端子:充電またはPC接続・データ転送用 |
| サイズ | 38(W)×19(D)×100(H)mm | 重量 | 約70g |
| 環境温度 | 保管温度:-40℃~60℃ 使用適正温度:-15℃~45℃まで(55℃以上は不可) |
付属品 | クリップマウント、1/4インチネジ規格対応マウントへの変換コネクタ、USB Type-Cコード |
| 小さい!軽い! 思い立ったらいつでも撮影できる | |||
| 大切な瞬間を見逃さずに録画。保守点検や工事など現場で心強い相棒に | |||
| レンズが180°回転し、撮影場所を選びません | |||
| その場で記録のチェックができる液晶画面、バッテリー内蔵で長時間稼働 | |||
| 取付マウントでヘルメットへの装着も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
