品番 : EA864CD-93A
品名 : 防犯カメラ(屋外用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | NSK | 型番 | NS-AH822IRC |
---|---|---|---|
屋外用(IP66) | |||
撮像素子 | 1/2.7インチ 2.1Mega Pixels aptina CMOS | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
映像出力 | AHD出力/1080P(25/30)、CVBS(出力)1.0vp-p/75Ω、BNC ※AHD/CVBS出力切替はUTCにて設定します。 |
有効画素数 | 1928(H)×1088(V)210万画素 |
最低照度 | 0Lux(IR:ON) | レンズ | f3.6mm/F1.8 水平画角80°/垂直画角59° |
デイ&ナイト | カラー/白黒/自動/外部選択、 赤外線照射距離:20m/IRカットフィルター |
電子感度アップ | 自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択 |
D-WDR | 自動/ON/OFF 選択 | UTC制御 | 可 |
電源 | DC12V±10% | 消費電流 | 通常100mA/IR時395mA (MAX 400mA) |
使用条件 | -30℃~+40℃/80%RH以下 | サイズ | 82(W)×209(D)×84(H)mm (ブラケット部含む) |
重量 | 462g(ブラケット部含む) | 付属品 | ACアダプタ(DC12V/1A)、 20mケーブル、 BNC/RCA変換コネクタ |
対応ビデオレコーダー | EA864CD-201D |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 02:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864CD-210B : 10m 延長ケーブル |
オプション | EA864CD-220B : 20m 延長ケーブル |