品番 : EA864CG-105
品名 : [充電式]音声案内機(赤外線センサー/クリップ取付)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 883-40 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トークナビ3+ポールクリップ | 電源 | USB Type-C(リチウムイオン電池内蔵)又は単3乾電池×3本 |
| 検知エリア | 水平120°(約4m) | 検知方式 | 赤外線受動式 |
| 音量 | 11段階(0~最大約80dB) | 録音方式 | 本体内蔵マイク又はUSBによるデータ転送 |
| 音声保存容量 | 最大1MB ※30ファイル以下を推奨 |
防水・防塵等級 | IP55相当 |
| サイズ | 音声案内機:274×45×100(H)mm ポールクリップ:224×166×175(H)mm |
対応ポールサイズ | 丸パイプ:最大φ60mm 角パイプ:最大50mm角 |
| 材質 | 音声案内機:ポリカーボネート、ABS樹脂 ポールクリップ:ポリカーボネート |
重量 | 音声案内機:450g ポールクリップ:366g |
| 付属品 | USBケーブル(Type-C to C)、感度調整シール | ||
| 音声案内機とポールクリップのセット品 | |||
| 屋内外の危険箇所の注意喚起や施設の案内を録音した音声で行います。 | |||
| 人が近づくと赤外線センサーが検知し、録音したメッセージを伝えます。 | |||
| パソコン接続によりデジタルデータをクリアに再生 | |||
| IP55の防水防塵性能で屋外での利用も可能 | |||
| 乾電池を併用して、さらに長時間の使用も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA864CG-101 : [充電式] 音声案内機(赤外線センサー) |
| セット商品 | EB864CG-14 : φ60mm ポールクリップ |
