品番 : EA864CG-5
品名 : 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 881-86※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+コーン取付金具 | 電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売) |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約50°(約3m) |
| 音量 | 0~80dB(ボリューム可変式) | 録音時間 | 最大10秒間 |
| サイズ | 本体:100×340×45mm(背面突起除く) 金具:100×120×39.4mm |
重量 | 本体:600g 金具:100g |
| 防水性能 | 防雨構造 | 電池寿命 | 連続使用時間1200時間 |
| 動作温度範囲 | -10~40℃ | 保存温度範囲 | -10~50℃ |
| 録音方式 | 本体内蔵マイク/ライン入力 | 材質 | 本体:ABS樹脂 金具:鉄(ユニクロメッキ) |
| 使用場所 | 屋内・屋外(乾電池使用時) | 注意 | ※本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が侵入し、故障する恐れがありますので、この様な場合は設置をおやめください。 ※本製品は環境温度と体温の差が±4℃有る事でセンサーが反応し、音声が再生されます。 ※電池を使用される場合は、アルカリ電池やニッケル水素充電池を使用してください。また、電池が消耗していると誤作動の原因になる場合があります。 |
| 人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。 | |||
| 必要なメッセージをその場で自由に録音して再生できます。 | |||
| マイクを内蔵しているので直接録音が可能です。 | |||
| 乾電池式で面倒な配線もなく簡単設置(別売の専用ACアダプター:EA864CG-30を使用すればAC100Vでも使用可能 ※屋内での使用に限ります) | |||
| ライン入力にも対応しており、最大10秒のクリアな録音が可能です。(電池を交換しても録音されたメッセージは残ります) | |||
| 防雨構造なので、屋外にも設置可能です。(乾電池使用時) | |||
| 三角コーンに取付けできる専用金具付き(ESCOオリジナルセット) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー) |
| セット商品 | EB864CG-5 : [EA864CG-1用] コーン取付金具 |
| オプション | EA864CG-30 : [EA864CG-1-5用] ACアダプター |
