詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CG-71

品名 : [単3x2本] 高所作業用危険検知バー

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 326-701
用途 高所作業車でのはさまれ事故防止に 電源 単3×2個(テスト電池付属)
サイズ φ53×395(H)mm 光源 青色LED電球
材質 本体:ABS
検知バー:シリコン
重量 400g
横方向360°+上からの接触に対応した危険検知バー
トンネル内でも聞こえるブザー音とセンサー動作で光るLEDで知らせます。
検知バーに力が加わると青色に点滅し、ブザーが鳴ります。
※注意
接着剤やバンドで固定し、必ず落下防止対策を行ってください。
水濡れや粉塵の影響がない場所で使用してください。
装着したままでの走行は、絶対にしないでください。
追加説明
カタログ価格

39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/27 03:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 高所作業車でのはさまれ事故を防止します。
  • 検知バーに力が加わると青色に点滅し、ブザーが鳴ります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top