品番 : EA864CL-1
品名 : [CR2032x2個] 水漏れ報知器
仕様
メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | EXL-SS12 |
---|---|---|---|
用途 | 水漏れの検知。 | 設置場所 | 屋内・屋外の床面 |
電源 | リチウムコイン電池(EA758YD-12)×2個 | 電池寿命 | 約2年(常温時での使用目安) |
感知方式 | 電極式スポット検知 | 音量 | 75db以上(機器正面1mにて) |
音色 | 検知時:「ヒュンヒュン」と繰り返す。 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴り続ける。 |
検知表示灯[赤] | 検知時:点滅約0.5秒周期 電池切れ報知時:点滅約20秒周期 |
使用可能周囲温度 | -10℃~+50℃(氷結なきこと) |
材質 | ABS樹脂等 |
サイズ | φ62×21.5mm | 重量 | 約45g(電池含む) |
付属品 | テスト電池 | ||
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、音と表示灯の点滅にてお知らせします。 | |||
軽薄小型でどこにでも設置しやすい形状です。 | |||
配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。 | |||
日常生活防水なので、水没しても呼称することはありません。 | |||
設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/19 08:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2454ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |