品番 : EA864CL-2A
品名 : [CR2032x2個] 水漏れ報知器(ポイントセンサー付)
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | WL-SS2 |
|---|---|---|---|
| 音量 | 75db以上(機器正面1mにて) | 感知方式 | 電極式スポット検知 |
| 電源 | リチウムコイン電池×2個(付属) | サイズ | φ75.6×21.5mm |
| 重量 | 約235g(電池含む) | 電池寿命 | 約2年(常温時での使用目安) |
| 検知表示灯[赤] | 検知時:点滅(約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅(約20秒周期) |
報知音 | 検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音) |
| 防水構造 | 日常生活防水(IP67相当) | ケーブル長 | 3.5m |
| 使用可能周囲温度 | -10℃~+50℃(氷結なきこと) | 設置場所 | 屋内・屋外の床面 |
| 材質 | ABS樹脂等 | ||
| 底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。 | |||
| 軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。 | |||
| 配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。 | |||
| センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。 | |||
| ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。 | |||
| 防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。 | |||
| 設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。 | |||
| ※純水・超純水などの不純物の極めて少ない水は検知できませんのでご注意ください。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2347ページ | ||||
