品番 : EA864CN-1
品名 : DC12-48V 前後進音声警報器(フォークリフト用)
仕様
| メーカー | ナスト | 型番 | VS-01 |
|---|---|---|---|
| 電源 | DC12~48V | 音量 | 0~93dB |
| 音量調整幅 | 0~93dB | 音色数 | 2 |
| サイズ | φ77×115mm | 重量 | 400g |
| 防水仕様:IP25相当(※本体のみ) | |||
| 外部でのボリューム調節可能 | |||
| 【音声内容】 白線:ピンポン ピンポン! フォークリフトが通ります。ご注意ください!! 赤線:プープー! バックします。ご注意ください!! |
|||
| エンジン車からバッテリー車まで! 前進・後進これ1台でOK! |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,200 円(税抜)/ 28,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
