品番 : EA864CS-22A
品名 : [単4x3本] 転倒検知警報器(防爆)
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | EXH-TKB1A |
|---|---|---|---|
| 音量 | 90dB(機器正面1mにて) | 検知時間 | 10秒~2分 |
| 防爆構造 | 本質安全防爆(ia) | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
| サイズ | 112×23×70(H)mm | 重量 | 約150g(電池、ソフトケース含む) |
| 対応中継機 | EA864CM-21A・-22 | 電池寿命 | 約1年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) |
| 対象ガス | 爆発等級2、発火度G3 | 検定合格番号 | 第T70044号 |
| 送信部 | 使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備) 出力:10mW以下 空中線:内蔵型 電波到達距離:約100m(見通し距離) |
傾斜検知角度 | 鉛直線より60°~135° |
| タイマー設定 | 倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0(なし)、10秒 |
操作スイッチ | 通常ボタン 復旧ボタン |
| 警報音 | 予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m |
表示灯(赤色LED) | 送信(出力)時:点灯 電池切れ時:点滅 |
| 使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) | 付帯機能 | 電池切れ報知機能 定期送信機能 |
| 材質 | 本体・ソフトケース:樹脂 | ||
| 装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。 | |||
| 押しボタンによる緊急コールもできます。 | |||
| 防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。 (※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。) |
|||
| 付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。 | |||
| 送信ディレイタイマー機能付(予備警報音鳴動10秒後送信) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,500 円(税抜)/ 90,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/08 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2309ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用) |
| オプション | EA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機 |

