詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CY-11

品名 : 熊よけベル(カラビナ付)

仕様

メーカー コンパル 型番 022209
サイズ(W×D×H)mm 52×52×60mm(ベル本体) 重量(g) 120g
材質 真鍮、鉄(クロームメッキ)、他 カラビナ開口幅 10mm
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/19 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2320ページ 2524ページ

代替品

EA864CY-4
  • 品番

    EA864CY-4

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top