詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CZ-31

品名 : 58x45x9mm 紛失防止タグ

荷物や工具に取り付けて、スマホでいつでも位置確認

仕様

メーカー HiKOKI 型番 Tracker Pro
信号到達範囲 最大60m(間に障害物がない場合) サイズ 58(W)×45(D)×9(H)mm
重量 29g 電源 リチウムコイン電池(CR2450)×1個(付属)
温度範囲 -15℃~50℃ 防じん・防水性能 IP67
付属品 両面テープ
登録されたトラッカーは地図上に表示される工具の場所を確認するだけでなく、共用工具の所在位置管理にも便利。
最大32個のトラッカーが登録可能。※iOS「探す」アプリの場合。Android「Find Hub」アプリの場合は、32個以上の登録が可能です。
通知音で場所を特定。トラッカーをマークで仕分け設定、探している工具を指定して鳴らすことで、現場や倉庫などでもラクに探しだすことができます。
AppleでもAndroidでも追跡可能
電池寿命3年、電池交換可能です。※電池寿命は使用環境と使用頻度によって異なります。
さまざまな環境で使用するトラッカーは、IP67規格の基準をクリア。粉じんが機器内部に侵入することを防ぎ、水没しても一定時間の浸水を防ぐことができます。
※ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
固定方法は、両面テープ・バンド留め・ねじ留めとアイテムに合わせて留められます。(両面テープ標準付属)
工具や工具ケースにトラッカーを装着。手元から離れると※メッセージが届くので、現場での紛失や未回収防止に役立ちます。
※トラッカーを置いて離れた場合のみ通知が届きます。トラッカーが移動して離れた場合は、通知は届きません。
追加説明
カタログ価格

5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top