詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864EH-1A

品名 : DC10-19V 警報ベル(レッド)

仕様

メーカー 竹中エンジニアリング(TAKEX) 型番 KB-6
音量 90db以上(前方1m) 電源電圧 DC10V~19V(極性あり)
色 赤 設置場所 屋内(壁面)
消費電流 18mA以下 材質 アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)
サイズ φ150×52mm 重量 約430g
駆動方式 小型直流モーター式 使用可能周囲温度 -20℃~+60℃
配線接続 リード線式(2心) 取付穴数 2個
用途 各種報知用に
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます。
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。
侵入者を強力な音量で威嚇します。
モーター方式を採用しているので、耐久性に優れ、しかも消費電流はわずかです。
アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しているので、耐久性は抜群です。
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 19:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2310ページ
ウェブカタログ画像
  • 配線図
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top