詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896A-12

品名 : AC100V/ 915W コントロールヒーター

仕様

メーカー クマガイ電工(SUNART) 型番 SCH-901
商品名 沸かし太郎 定格電力 AC100V(50/60Hz)
定格消費電力 915W(50/60Hz) ヒーター 910W
温度調整範囲 30℃~45℃(ツマミ調整) 適応溶液 清水
適応水量 300リットル 材質 ヒーター:ステンレス
サイズ 本体:φ65×392(H)mm
コントロールボックス:59(W)×31(D)×127(H)mm
収納スタンド:86(W)×355(×94(H)mm
重量 本体:約720g
コントロールボックス:約120g
収納スタンド:約250g
コード長 電源コード:2.5m
コントロールコード:3m
安全装置 水位異常感知装置(水位センサー)
異常温度上昇防止装置(温度センサー)
ヒーター異常加熱防止装置(温度ヒューズ)
過電流防止装置(電流ヒューズ)
漏電防止装置(コントローラー一体型漏電ブレーカー)
付属品 収納スタンド
省エネ仕様
完全防水式
強力ヒーターで簡単に水からの湯沸かし、保温が可能
湯水を好みの温度に自動コントロール
操作が簡単なコントロールボックス採用
コード破損防止用の保護チューブを採用
落下対策の保護ラバーを採用
ホコリ火災を防ぐトラッキング防止プラグ採用
耐腐食・耐久性に優れたSUS316L素材
本体取り出し用リング付き
やけどを防ぐ安全カバー付き
無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果を持続
追加説明
カタログ価格

53,600 (税抜)/ 58,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0865ページ
ウェブカタログ画像
  • コントロールボックス

商品動画

沸かし太郎 商品紹介 沸かし太郎 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top