品番 : EA896A-2
品名 : AC100V/1.0KW 投込パイプヒーター(コントローラー付)
仕様
| 用途 | 水加熱用 | 定格電圧 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 1000W | ヒーター長 | 350mm |
| リング径 | 100mm | コード長 | 1.5m |
| コントロールボックス色 | 白 | 材質 | ヒーター部:銅(ニッケルメッキ) 端子部:ABS樹脂 |
| 8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。 | |||
| 水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ | |||
| 寒い時期の水仕事に強い味方 | |||
| 温度調節付き(0~80℃) | |||
| 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 | |||
| バケツの底を傷めない安全設計 | |||
| (※注意・1) 空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置は付属していません。 |
|||
| (※注意・2) 使用バケツは、金属製または、ポリプロピレン樹脂製(耐熱温度120℃)のものを使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
