品番 : EA896AH-1
品名 : AC100V/1.0kW 凍結防止ヒーター(水槽用)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | BCT1110 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 容量 | 1000W |
| 発熱部表面容量密度 | 6W/c㎡ | 電線断面積 | 1.25m㎡ |
| 電源プラグ | 2P | 重量 | 2.2kg |
| コード長 | 2m(キャブタイヤケーブル) | 最低液位 | 195mm |
| ヒーター長 | 660mm | 温調範囲 | 0~40℃ |
| 温度過昇防止 | 温度ヒューズ128℃ | ヒーターシース | 銅管(ニッケルメッキ) |
| サーモスタット保護管 | 銅管(ニッケルメッキ) | 発熱部カバー | SUS304(ステンレス)パンチングメタル |
| 端子ボックス | ポリエステル樹脂 | ||
| 水加熱専用 | |||
| 寒冷期に水槽などの水が凍結することを防止します。 | |||
| 設定温度0~40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的 | |||
| 万一水がなくなってきて空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心 | |||
| ※本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。 | |||
| <使用上のご注意> ・必ずアース線から接地してください。 ・液位標示ラベルの位置まで、必ず水を入れて通電してください。空気中で通電(空焼き)すると高温になり、安全のため温度のヒューズが動作して使用不可能になります。 ・ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後5分以上たってからにしてください。そうしないとヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。 ・温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。水のかかる屋外では使用できません。 ・水以外の液体の加熱には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,700 円(税抜)/ 84,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
