品番 : EA896AH-2
品名 : AC100V/1.0kW 油用投込みヒーター(温調付)
仕様
| メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | SAC1110 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 容量 | 1000W |
| 温調範囲 | 33~120℃ | 重量 | 2kg |
| 温度コントローラー | 液膨式サーモスタット | ヒーターシース | SUS316L(ステンレス)電解研磨 |
| サーモスタット感熱部 | SUS316L(ステンレス) | コード長 | 2m(差し込みプラグ付き) |
| 電線断面積 | 12m㎡ | 端子ボックス | ポリエステル樹脂 |
| 発熱部表面容量密度 | 2.5W/c㎡ | ヒーター長 | 400mm |
| 最低液位 | 150mm | ||
| サーモスタットにより任意の温度に設定できます。 | |||
| 油加熱用に設計された、温度コントロール機能付きのヒーター | |||
| 防滴構造の端子ボックス内に信頼性の高い液膨張式サーモスタットが組み込まれており、取り扱いが容易 | |||
| サーモスタットにより、任意の温度に設定できます。 | |||
| 金属シースは耐食性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 | |||
| <使用上のご注意> ・必ずアース線から接地してください。 ・液位標示ラベルの位置まで、必ず油中に入れて通電してください。空気中で通電(空焼き)すると高温になり、安全のため温度のヒューズが動作して使用不可能になります。 ・温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に油中に入れないでください。水のかかる屋外では使用できません。 ・爆発性、引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。 |
|||
| ※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。 | |||
| ※油の加熱以外には使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,100 円(税抜)/ 89,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0865ページ | ||||
