詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896AH-5

品名 : AC100V/1.0kW バケツ用投込みヒーター(温調付)

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 ACW1110
電源 100V 容量 1000W
全長 410mm 重量 1.1kg
発熱部表面容量密度 10W/c㎡ バケツの大きさ 20L以下
ヒーターシース 銅管(ニッケルメッキ) サーモスタット感熱部 ステンレス(SUS316L)
温調範囲 30~80℃ コード長 2m(差し込みプラグ付き)
端子ボックス ポリエステル樹脂 ヒーター長 410mm
最低液位 130mm
水加熱専用
バケツ専用に設計された温度コントローラー付きヒーター
常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。
温度コントローラーは信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全
任意の温度設定ができるので経済的
<使用上の注意>
・必ずアース線より接地してください。
・液位標示ラベル(発熱部または発熱部と感熱部)の位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中での通電(空焼き)した場合は高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
・モールド部、温調付きバケツ用ヒーターの端子ボックス部は、絶対に水中に入れないでください。また、水がかからないようにしてください。
・水の加熱以外には使用しないでください。
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※樹脂バケツには使用できません。
追加説明
カタログ価格

55,100 (税抜)/ 60,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 19:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0887ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top