詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896B-12B

品名 : AC100V/内径φ20-310mm ベアリングヒーター

ベアリングの取り付け作業が早く、簡単に、安全にすることができます。

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 IH045
商品名 シマサーム(simatherm) 電源 AC100V(50/60Hz)
適合サイズ 内径:20~310mm 適合ベアリング最大重量 45kg
設定温度範囲 20~180℃ 設定時間範囲 0~60分
消費電力 1.5kVA サイズ 320×267×293mm
重量 17kg 水平バー 42.5×42.5×219mm(ベアリング内径60mm用)
28×28×219mm(ベアリング内径40mm用)
14×14×219mm(ベアリング内径20mm用)
自動脱磁機能、ベアリング温度保持機能、ベアリング過熱防止機能
3種の水平バーが標準装備
出力切り替え機能(5段階)と組み合わせることで、小型から大型まで幅広いサイズのベアリングに対応可能
ダブル温度センサー機能でベアリングの内外輪の温度差を検知してコントロールすることによって、ベアリングの寿命を大幅に向上させます。
スマホやタブレットで遠隔操作可能
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
加熱モード切替(温度モード・時間モード)
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。
ベアリングはもちろん、リング状であればギアやスリーブなどあらゆる金属の加熱が可能
PSEマーク適合品
追加説明
カタログ価格

791,900 円(税抜)/ 871,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top