品番 : EA896B-16A
品名 : AC100V/内φ20-外160mm ポータブルベアリングヒーター
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | IH025 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマサーム(simatherm) | 適応ベアリング最大外径 | 160mm |
| 適応ベアリング最小内径 | 20mm | 適応ベアリング重量 | 10kg |
| 設定温度範囲 | 20~180℃ | 消費電力 | 1kVA |
| サイズ | 340(W)×250(D)×121(H)mm | 重量 | 3.5kg |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 特長 | 渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。 |
| 付属品 | 電源ケーブル(2m)、保護手袋、専用バッグ | 加熱時間目安(20~110℃) | ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒 ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒 ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒 |
| 機能 | ・自動脱磁機能 ・5段階出力切り替え機能(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載) |
||
| ベアリングを円すい部にのせるだけで、バーにかける必要がありません。 | |||
| PSEマーク適合品 | |||
| ※使用開始前に総務省への申請が必要な商品です。ご使用にあたり高周波利用設備許可申請書が必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
533,500 円(税抜)/ 586,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
