品番 : EA896B-18
品名 : AC100V ベアリングヒーター(小型ベアリング用)
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | HPS |
---|---|---|---|
商品名 | シマサーム(simatherm) | サイズ | 390×190×150(H)mm 加熱プレート部:380×180mm 保護カバー高さ:50mm |
重量 | 5㎏ | 消費電力 | 1kVA |
設定温度範囲 | 50~200℃ (保温機能付) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
適合ベアリング最大重量 | 5kg | ||
PSEマーク適合 | |||
ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。 | |||
保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
259,000 円(税抜)/ 284,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 23:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0339ページ |