詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896B-18A

品名 : AC100V ベアリングヒーター(小型ベアリング用)

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 HPS
商品名 シマサーム(simatherm) 電源 AC100V(50/60Hz)
サイズ 390×190×150(H)mm
加熱プレート部:380×180mm
保護カバー高さ:50mm
ケーブル長 2m
重量 5㎏ 消費電力 1kVA
設定温度範囲 50~200℃ (保温機能付) 適合ベアリング最大重量 5kg
用途 ・プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス
・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス
・ギアボックスのメンテナンス
・電動モーターのメンテナンス
PSEマーク適合
ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。
保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
追加説明
カタログ価格

324,000 円(税抜)/ 356,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0327ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top