詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896HC-16

品名 : 920x200mm/150W ラバーヒーター(樹脂ペール缶用)

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 SBH1010
電源 100V 容量 150W
温度設定範囲 0~40℃ 制御方法 液体膨張式
ON/OFF制御(2位置制御)
温度ヒューズ 110℃×2ヶ付 使用環境温度 -10~40℃
コード長 2m(差し込みプラグ付き) サイズ(幅×長さ)mm 920×200mm
重量 1.8kg 適用缶 18・20L樹脂ペール容器
樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーター
接着剤・オイル・グリス・ワックス・塗料・樹脂材料に
樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面から熱ロスを少なくした効率のいいヒーター
アジャスターとバックルで直径800~1000mmのペール缶に取付けできます。
温度調節は、センサーをヒーターの表面に取り付け、直接温度をコントロールしています。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
<使用上の注意>
・爆発性、引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
・設定温度を下げても、ヒーターは常時OFFにはなりません。使用しない時は必ずプラグを電源からはずしてください。
・ヒーターには液体がかからないように使用してください。
・ヒーターは屋内です。屋外では使用しないでください。
・乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。
追加説明
カタログ価格

127,100 (税抜)/ 139,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/18 18:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0887ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top