品番 : EA897A-12C
品名 : DC12V/φ150mm 自動車用小型扇風機
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | CF-106 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 約150㎜ | ガード径 | 約175mm |
| 電源 | DC12V(シガーソケット) | 最大消費電流(強/弱) | 0.9A/0.7A |
| 取付クリップ最大開口 | 約38mm | サイズ | 175(W)×210(D)×260(H)mm |
| 重量 | 約800g | コード長 | 約3m |
| ヒューズ容量 | 3Aガラス管(電源プラグ内) | 首振り角度 | 約60° |
| 調整風量数 | 2段階 | 取付け方法 | クリップ固定 |
| 材質 | 羽根:ポリプロピレン ガード:スチール 本体モーター部、支柱、クリップ:ABS樹脂 |
||
| アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に |
|||
| 空気循環してエアコン効率アップ | |||
| 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,610 円(税抜)/ 5,071 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/22 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2459ページ | ||||
