品番 : EA897AH-4
品名 : AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UF18DA(NN) |
---|---|---|---|
用途 | 屋内作業時の暑さ対策に | ファン径 | 330mm |
風速 | 4段階 強:240m/min 中:190m/min 弱:140m/min 微弱:100m/min |
電源 | AC100V(付属のACアダプタ)もしくは、リチウムイオン電池(別売) |
使用可能バッテリー | リチウムイオン(14.4V・18V) マルチボルト(18V) |
自動首振り機能 | 左右45° |
タイマー | 1時間/2時間/4時間 | 羽根数 | 7枚 |
ACアダプタ | 入力:100V、50/60Hz共用 出力:12V、2A |
一充電当たりの作業量 | 強モード、首振り運転、電池2個使用時 マルチボルト(18V/5.0Ah):約6時間 マルチボルト(18V/8.0Ah):約9.5時間 |
サイズ | 430(W)×252(D)×595(H)mm(本体のみ) | 重量 | 3.7kg(本体のみ) |
コード長 | 3m | 付属品 | ACアダプタ |
※バッテリー・充電器別売 下部にあるオプション品をご確認ください。 |
|||
パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間 |
|||
330mmの大形ファンで広い現場にパワフル送風 | |||
7枚羽根により静かでなめらかな風当たり(低騒音50dB) 7枚羽根で空気を細かく分けて送風することにより、従来よりも静かでなめらかな風当たりを実現しました。 |
|||
バッテリーを2個使用すれば長時間運転できます。 | |||
上下角度調整+自動首振り機能付 | |||
掃除がしやすい ツールレスファンガード着脱 クランプレバーを外すだけで、ファンガードの着脱が可能。 |
|||
ACアダプタを本体収納可能 本体に収納することで、ACアダプタの紛失防止に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/23 05:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0061ページ |