品番 : EA897AN-1
品名 : AC100V・215W/ 450mm ツインファン
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | TF-45V |
|---|---|---|---|
| ファン径 | 450mm | コード | 2.4m |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 175/215W |
| 最大風速(50/60Hz) | 222/242m/min | 最大風量(50/60Hz) | 114/124m3/min |
| ファン | アルミ合金製、3枚羽根 | 騒音値 | 61/63dB |
| 電流 | 1.78/2.15A | サイズ | 595×605×1360(H)mm |
| 重量 | 約13.5kg | ||
| 上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。 | |||
| サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 | |||
| ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。 | |||
| 移動に便利なキャスター付 | |||
| ※商品の一部(脚・タイヤ)を組み立てて頂く商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/03/18 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
代替品
![]() |
|

