品番 : EA897AN-17A
品名 : AC100V・ 58W 送風機(強・弱2段)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | CV-3510 |
|---|---|---|---|
| ファン径 | 350mm | 電源コード | 2m |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 弱:34W/42W 強:55W/58W |
| 最大風量(50/60Hz) | 71/78m3/分 | 最大風速(50/60Hz) | 50HZ:175m/分 60HZ:192m/分 |
| サイズ | 500×250×490(H)mm | 重量 | 6.8kg |
| 電流(50/60Hz)(A) | 強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 |
騒音(50/60Hz) | 77dB/75dB |
| 羽根 | 35cmアルミ3枚 | 回転数 | 強(50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱(50Hz/60Hz):1240/1350回/分 |
| 材質 | 脚部分:スチール 本体:樹脂 |
付属品 | ・設置金具(丸)×4(φ25.4mm以下用) ・設置金具(角)×2(50mm角用) ・設置金具(U)×4(ナット16) |
| 注意 | 室温0~40℃、湿度90%以下でご使用ください | ||
| 施設園芸、栽培施設内の送風、空気の循環に | |||
| 工場、倉庫、集会場などの空気の循環に | |||
| 吊り下げ及び床に置いても使用可能です。 | |||
| アルミ製のハネに粉体塗装をしているため、サビや腐食に耐性があります。 | |||
| 全閉型モーター採用により高湿度に耐えます。 | |||
| サーマルプロテクター付で異常過熱時電源を遮断します。 | |||
| 安全のためのガードネット装備(羽の中に指や異物の混入を防ぐ網が装着してあります) | |||
| ※電源接続工事が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/09 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
代替品
![]() |
|

