詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AN-19

品名 : AC100V・344W/ 750mm ビッグファン(自動首振)

仕様

メーカー ナカトミ 型番 BF-75ZS
ファン径 750mm コード 2.4m
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力(50/60Hz) 248/344W
最大風量(50/60Hz) 405/437m3/分 最大風速(50/60Hz) 183/214m/分
サイズ 890×310×1110(H)mm 重量 38kg
騒音値 78/82dB 首振り角度調節 左右90°(自動)
キャスター径 約76mm
全閉型モーター
風量調整2段階(強・弱)
自動首振り機能搭載
広い空間の送風・換気・循環に
アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能
上下風向き角度調節可能
追加説明
カタログ価格

53,600 円(税抜)/ 58,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0059ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top