品番 : EA897AN-31B
品名 : AC100V/ 450mm ミストファン
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | MISF-45NQ |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 183/218W |
| ファン径 | 450mm(4枚) | 最大風速(50/60Hz) | 339/387m/min |
| 全風量(50/60Hz) | 176/200m3/min | 噴霧圧力 | 1.5MPa |
| 噴霧量 | 0.19L/min | タンク容量 | 25L |
| 首振り角度 | 約75° | 俯仰角度 | 7段階 |
| ノズル数 | 6個 | 連続運転時間 | 2時間 |
| 騒音値(50/60Hz) | 63/66dB | サイズ | 本体:1170×970×1430~1570(H)mm タンク:400×440×585mm |
| 重量 | 本体:約11kg タンク:約8.3kg |
コード長 | 本体:約2.4m タンク:約5m |
| キャスター径 | 前輪:約51mm 後輪:145mm |
材質 | スチール、樹脂 |
| 付属品 | 収納式三脚×1セット、延長脚×3、スライドパイプ×1、ミストチューブセット×1、水道蛇口用ニップル(ホースバンド付き)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、給水チューブ(約2.5m)×1 | ||
| 熱中対策に最適。ミスト+ファンで快適冷房 | |||
| 水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇 | |||
| 強中弱の3段階に風量調節が可能 | |||
| 満水停止フロート付 | |||
| 高温になると止まる、サーマルプロテクター付 | |||
| ミストチューブセットの取付は簡単なマグネット式 | |||
| 上方向は最大65°まで向けることができます。 | |||
| タンクは水道直結ホースで給水可能 | |||
| 自動首振りツマミ付 | |||
| 移動に便利なハンドル付き | |||
| 三脚は折りたたみ可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,900 円(税抜)/ 74,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
