品番 : EA897AN-61
品名 : AC100V ミストファン(水道直結型)
タンク吸水がいらない水道直結型ミストファン
仕様
| メーカー | XPOWER(Xパワー) | 商品名 | FM-48 |
|---|---|---|---|
| 型番 | XP10105 | 電源 | AC100V |
| 消費電力(50/60Hz) | 140W | 消費電流 | 1.4A |
| 最大風量 | 350CFM | 回転数 | 950・1100・1300min-1 |
| サイズ | 337(W)×312(D)×385(H)mm | 重量 | 4.7kg |
| コード長 | 2.15m | ホース長 | 3m |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン | ||
| 吹出口は4ヶ所 | |||
| 風量は3段階に調整可能 | |||
| 吹き出し角度を210°調整可能 | |||
| 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能 | |||
| ノズルは取り外し可能 | |||
| 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付き | |||
| 初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン | |||
| 作業現場の熱中症対策に 屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
