詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AP-21

品名 : 20m 延長ホースセット(EA897AP-1,-11用)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 装着ミスト用20m延長ホースセット
サイズ 本体:20m
ミストスイッチ:φ50×10×30mm
材質 PE
重量(g) 400 適合品番 EA897AP-1、-11
長さが足りない時使い、蛇口から遠くでも使えます。
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0059ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top