品番 : EA897AP-22
品名 : ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | 交換用ミストパーツ(噴霧器) |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 40×15×20 | 材質 | ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮 |
| 重量(g) | 8 | 適合品番 | EA897AP-1、-11 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/28 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897AP-1 : φ300mm ミスト発生器 |
| 本体 | EA897AP-11 : 5m ミストホース |
ウェブカタログ画像
拡大
