品番 : EA897AS-1
品名 : AC100V・ 95W/ 435mm 工場扇(スタンド型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KF-431S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
| 消費電力 | 80/95W(50/60Hz ※強の場合) | ファン径 | 435mm |
| 羽枚数 | 4枚 | 首振角度 | 左右約75度 |
| 俯仰角度 | 3段階 | 風量 | 3段階:強(3)、中(2)、弱(1) |
| 回転数 | 50Hz:1334回/分 60Hz:1413回/分 ※強運転時 |
サイズ | 800(W)×700(D)×1120~1430(H)mm |
| 重量 | 5.0kg | コード長 | 約1.8m |
| 材質 | スチール、ポリプロピレン 羽根:樹脂製 |
付属品 | 前パネル(外して使用も可能) |
| スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、サーキュレーターのような直進性の風を実現。 | |||
| 通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。 | |||
| ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。 | |||
| 〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 90 (2026/10/31 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
