詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897AS-4

品名 : AC100V・ 95W/ 435mm 工場扇(壁掛型)

カタログ訂正

25/12/24 サイズ:(誤)500×300×510(H)mm→(正)510×400×510(H)mm (No.57 9046)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 KF-431W
※注意※ 【お客様組立品】 電源 AC100V(50/60Hz共用)
消費電力 80/95W(50/60Hz ※強の場合) ファン径 435mm
羽枚数 4枚 首振角度 左右約75度
俯仰角度 4段階 風量 3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
サイズ 510×400×510(H)mm 重量 4.0kg
コード長 約1.8m 材質 スチール、ポリプロピレン
羽根:樹脂製
付属品 前パネル(外して使用も可能)
スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、サーキュレーターのような直進性の風を実現。
通常の工業扇同様に広範囲に強い風を送ります。
安全でスペースを取らない壁掛けタイプ
工場だけでなく、更衣室や小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0060ページ

代替品

EA763F-23
  • 品番

    EA763F-23

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
前パネル取り外し可能
  • 前パネル取り外し可能
  • スパイラル形状の前パネルを取り付けることで、より空気循環に適した直線的な風を送ることができます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top