品番 : EA897AZ-1
品名 : [40-50cm 用] 工場扇用フィルター
仕様
| 適用羽根径 | 400~500mm | 材質 | フィルター:抗菌防臭不織布(ポリエステル、レーヨン) ゴムひも:天然ゴム 取付テープ:ナイロン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 30g | 入数 | 1枚 |
| ホコリを取って汚れを防ぐ! 羽根直径40cm~50cmの工業用大型扇風機用フィルター | |||
| 再生PETを使用した、抗菌・防臭加工の銅フィルター | |||
| ゴムが伸縮するので取り付け簡単(取付テープ付) | |||
| 工場作業場など環境改善に最適です。 | |||
| 〈※注意※〉 ・工場扇は別売りです。 ・本品は台所の換気扇やレンジフードに使用すると燃える恐れがございますので火気の側では使用しないでください。 ・本品を取り付けると、扇風機の風量が低下する場合があります。 ・フィルターが汚れたら早めにお取り替えください。 ・本品は指巻き込み防止効果はありません。また換気能力が落ちますので指巻き込み防止ネット等とは併用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 178 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※工場扇は別売です。