品番 : EA897AZ-6
品名 : [50cm以下用] 工場扇用巻き込み防止ネット
仕様
| 適用羽根経 | 400~500mm | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 重量 | 35g | 入数 | 1枚 |
| ガバッとかぶせて前も後ろもガード!羽根直径40cm~50cmの工業用扇風機用 巻込み防止ネット | |||
| 裏側に回してひもで結ぶだけの簡単取付 | |||
| ・小さなお子様の指の巻込み防止対策に ・工場作業時の飛散物、落下物などの巻き込み対策に |
|||
| 〈※注意※〉 ・工場扇は別売りです。 ・本品を取り付けると、扇風機の風量が低下する場合があります。 ・本品は空気清浄機能は有りません。風量が低下しますので工業用扇風機フィルターとの併用はおやめください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 111 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※工場扇は別売です。