詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897B-5

品名 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 RB36DB(NN)
風量 1.2m3/分(ノズルなし) 風速 最大102m/s
回転数 強モード:80,000rpm
中モード:53,000rpm
弱モード:43,000rpm
連続使用時間 強モード:約12分
中モード:約40分
弱モード:約70分
サイズ 320(ノズル無:220)×96×184mm 重量 1kg(バッテリー込み:1.4kg)
付属品 ノズル(S)120mm 用途 吹き飛ばし
バッテリー 36V(バッテリー別売:EA813HF-17A)
充電時間 25分(別売:EA813HF-17A、EA813H-18A使用時)
注意 バッテリー・充電器は別売です。 充電器 AC100V
軽量・コンパクトで使いやすい
モーターの出っ張りがないスリム形状
風量は3段階で調整可能。
電池パック・充電器は付属しておりません。
バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。
充電器はEA813H-18Aをお使いください。
吊り下げ用フック付
電動工具の掃除に。
追加説明
カタログ価格

17,500 (税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0836ページ
ウェブカタログ画像
  • 吊り下げ用フック付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top