品番 : EA897B-8A
品名 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式)
エンジンブロワに匹敵する大風量を実現
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RB36DA(2XPZ) |
---|---|---|---|
用途 | 屋外での落ち葉の清掃などに | サイズ(W×D×H)mm | 940×242×267 |
回転数 | モード1:0~14,000回/分 モード2:0~16,500回/分 モード3:0~18,500回/分 モード4:0~20,500回/分 ターボモード:0~24,000回/分 |
風量 | モード1:0~460m3/時 モード2:0~560m3/時 モード3:0~630m3/時 モード4:0~680m3/時 ターボモード:0~800m3/時 |
風速 | モード1:0~30m/秒 モード2:0~36m/秒 モード3:0~40m/秒 モード4:0~45m/秒 ターボモード:0~53m/秒 |
連続作業時間 | 【EA813HF-17B使用時】 モード1:約29.5分 モード2:約19.5分 モード3:約13.0分 モード4:約9.5分 |
バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah)、電池残量表示付き | 充電時間 | 25分 |
充電器 | AC100V(USB端子付き) | 重量 | 3.6kg(バッテリー装着時) |
付属品 | 充電器×1、直噴管×1、バッテリー×2、電池カバー×2 | ||
4段階切替え、ターボモード搭載 | |||
高効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
軽量・コンパクトなボディにより取り回しが良く作業効率が上がります | |||
ターボモードはモーターおよび電子回路保護のため切替え後、10秒間の作動になります。 繰り返し使用する際は再び、ターボモードに切り替えてください。 |
|||
無段変速機能付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,600 円(税抜)/ 101,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 17:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0854ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |