詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897BB-10

品名 : AC100V/630W 電動ブロワ

仕様

メーカー 京セラ 型番 ABL3500VDX
電源 AC100V、630W 回転数 8000~16000rpm
風量 1.7~3.5m3/min 風圧 1.3~5.5kPa(130~560mmAq)
コード長 5m サイズ ノズル有時:447×167×198(H)mm
ノズル無時:247×167×198(H)mm
重量 1.7kg 付属品 ノズル(220mm)、ダストバッグ(1.4L)、 フレキシブルホース(1m)、スキマノズル
替カーボンブラシ EA813RA-11
吸い込み、吹き飛ばし、集じんにも
本体二重絶縁構造、無段変速
無段変速、調節できる豊富な風量
狭いところ、隙間などの吸込み、吹出し清掃に
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/04 14:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0842ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top