品番 : EA897BG-1
品名 : エンジン式ブロワ
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | 型番 | MB2100T-W24 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | Earth POWER | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| タンク容量 | 0.4L | 燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合比 50:1) |
| 排気量 | 20.6ml | 風速 | 62m/s |
| 風量 | 10.5m3/min | サイズ | 338(W)×247(D)×358(H)mm |
| 重量 | 3.8kg | 付属品 | 肩掛けバンド、元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19) |
| 軽量なのに大風量!少々濡れた落ち葉でも吹き飛ばすパワーのハンディブロワー | |||
| エンジンには「スマートスタート」採用し、引き心地が軽くエンジンの始動が容易です。 | |||
| 高効率な2ストロークエンジンを搭載し、作業効率と安定性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
