品番 : EA897CC
品名 : AC100V/43.0kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)
仕様
| メーカー | オリオン(ORION) | 型番 | HPE370 |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 熱出力 | 弱:32.0kW、強:43.0kW |
| 油タンク容量 | 46L | 風量(50/60Hz) | 強:18000/19000L/min、弱:15000/14000L/min |
| 燃焼持続時間(強/弱) | 10/14時間 | 電源 | AC100V・145W(50Hz)、160W(60Hz) |
| サイズ | 1013×535×788(H)mm | 重量 | 36kg(タンク空時) |
| 角度変更 | 上40°、下40° | 安全装置 | 対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報、ファン回転異常停止 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS 1号) | 暖房のめやす | 木造:55坪 コンクリート:77坪 |
| 消費電力(50/60Hz) | 点火時:150/160W 燃焼時:120/135W |
運転音(50/60Hz) | 70/71dB |
| 燃焼方式 | 高圧噴霧式 | ダクト口径 | φ278mm以上 |
| 周波数切替 | 不要 | コード長 | 2.5m |
| 燃料消費量 | 強:4.4L/h、弱:3.3L/h | ||
| 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 | |||
| 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 | |||
| 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 | |||
| 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 | |||
| 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 | |||
| 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 | |||
| ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 | |||
| 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 | |||
| 燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。 | |||
| 送風のみの運転ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
232,000 円(税抜)/ 255,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0064ページ | ||||
