品番 : EA897CG
品名 : AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)
仕様
| メーカー | オリオン(ORION) | 型番 | HPE80A |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 熱出力 | 弱:6.3kW、強:8.8kW |
| 油タンク容量 | 7.3L | 燃焼接続時間 | 弱:11時間、強:8時間 |
| 定格電圧 | AC100V | 定格消費電力 | 点火時:47(50Hz)/52W(60Hz) 燃焼時:35(50Hz)/39W(60Hz) |
| 熱風吹出量 | 弱:2.0m3/min 強:2.3m3/min |
サイズ | 535×255×420(H)mm |
| 重量 | 11.5Kg(タンク空時) | 角度可変(ルーバー角) | 上17°、下17° |
| 安全装置 | 対震自動消火、点火安全、停電安全、過熱防止、過負荷保護、油切れ検知、ファン回転異常停止 | 使用燃料 | 灯油(JIS 1号灯油) |
| 騒音値 | 58/54dB | 主な用途 | 建築現場での内装・塗料作業の乾燥(10坪以下)や自動車の板金作業 |
| 弱燃焼モードで灯油消費量30%カットのエコ設計 | |||
| ロータリーガス化バーナー搭載で58dB以下の低運転音 | |||
| 運搬や転倒時に灯油がこぼれにくい設計 | |||
| 家庭内の暖房には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
116,000 円(税抜)/ 127,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/02 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0064ページ | ||||
