品番 : EA897CM-7A
品名 : AC100V/8.6kw ジェットヒーター(50/60Hz兼用)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | KH-30D |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 50Hz:32W 60Hz:30W |
| 使用燃料 | 灯油(JIS号灯油) | 熱出力 | 8.6kW |
| 燃料消費量 | 約0.91L/h | 燃焼持続時間 | 約10時間 |
| 油タンク容量 | 10L | 角度可変(ルーバー角) | 上17°、下17° |
| 騒音値 | 56dB | 使用温度範囲 | -20~40℃ |
| 安全装置 | 耐震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、油切れ検知装置、停電安全装置 | サイズ | 260(W)×540(D)×475(H)mm |
| 車輪径 | 76mm | コード長さ | 約2.0m |
| 重量 | 13.5kg(油タンク空時) | ||
| 移動に便利なハンドルとキャスター付のジェットヒーター | |||
| 吹出角度は上下17°に調整可能で必要な場所だけを効率的に暖めます。 | |||
| 暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍します。 | |||
| 電磁ポンプ、電源スイッチ、耐震スイッチなど、心臓部は安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,900 円(税抜)/ 92,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/21 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
