詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CN-1A

品名 : 単相200V/1500W遠赤外線ヒーター(天吊り型)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー ナカトミ 型番 IFH-10C
電源 200V(50/60Hz) 消費電力 1500W
サイズ 1300(W)×150(D)×250(H)mm 重量 7.5kg
電流 7.5A 発熱体 シーズヒーター
暖房方式 遠赤外線輻射式
使用環境に合わせて「天井吊り」「壁掛け」自由自在。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適。
屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。
空気を汚さない遠赤外線ヒーター。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。
スイッチ付(※電源コードはついていません。)
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。
追加説明
カタログ価格

60,700 (税抜)/ 66,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/21 10:30現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top