品番 : EA897CN-2A
品名 : 単相200V/1700W 遠赤外線ヒーター
仕様
メーカー | ナカトミ | 型番 | IFH-10TP |
---|---|---|---|
電源 | 200V(50Hz/60Hz) | 消費電力 | 1700W |
サイズ | 350(W)×350(D)×1000(H)mm | 重量 | 約6.5kg |
安全装置 | 転倒時電源遮断 | 電流 | 8.5A |
熱出力 | 1.7kW | 暖房方式 | 遠赤外線輻射式 |
移動に便利なキャスター付です。 | |||
角度調整が出来るので広範囲にご使用頂けます。 | |||
灯油やガスなどの燃焼系とは違い、火を使わないので空気の汚れの心配や燃焼系の暖房器のように頻繁に換気が必要ありません。 | |||
遠赤外線が体に吸収され、直接芯から温まるため、快適な温かさを実感できます。 | |||
わずらわしい灯油の補給が不要です。 | |||
熱源はシーズヒーター。衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。 | |||
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/21 04:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|